曜日別特売

ダイオアニマルガードネット(ラッセル編)

ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。

用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881736011616150グリーンポリエチレン16
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
8817361716161.550グリーンポリエチレン16
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
地域運賃
881736261616250グリーンポリエチレン16
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88173601
2017-03-16
用途: 敷地内に野良ねこが糞をしてしまう為、これを防止する目的で、砕石上に設置
その他業種

加工性が良く、値段が手ごろであった為購入した。
効果は1ヶ月先頃に出ると考える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする