(12件のレビュー)

もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます

用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※グリーンカーテンの場合、作物が生長するとネットには予想外の重量がかかります
※強風時にもネットには強い力がかかりますので、設置方法などよくご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173653-1枚0.91.8ポリエチレン
オープン
249
274(税込)
当日出荷
88173662-1枚1.81.8ポリエチレン
オープン
399
439(税込)
当日出荷
88173671-1枚1.82.7ポリエチレン
オープン
719
791(税込)
当日出荷
88173687-1枚1.83.6ポリエチレン
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88173644-1巻0.61.8ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88173644-48617817-- つるもの園芸ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 48617817つるもの園芸ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)1巻
189
欠品中
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: きゅうりのネット

プランターサイズに丁度合って、今年のきゅうりの収穫に大いに期待したい。

対象商品 : 88173687
2024-01-26
用途: 緑のカーテン用
その他業種

今年の緑のカーテン用に購入。しっかりしていて丈夫そうなので役に立ちそう。

対象商品 : 88173687
2021-04-08
用途: キュウリの蔓張り
その他業種

キュウリ専用ネットより少し太いのかたいへん張りやすく絡みもなく助かりました。

対象商品 : 88173662
2020-04-30
用途: イベントの柵代わり

イベントの柵代わりに使用しましたが、菜園感が出るかと思ったら、結構イイ感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88173687
2020-05-19
用途: キュウリ用の棚
農・林・水産業

今まで網目菱形18cmのネットを使っていましたが、網目正方形10cmは蔓の巻き付きや、蔓を固定する位置が多くて使い便利が良いです。

対象商品 : 88173662
2020-05-19
用途: キュウリのネットとして
アーナンダヨガスタジオサービス業

両側に紐が付いていたので、支柱にくくりやすくてよかったです。1.8cmの支柱でちょうど地面に数センチ垂れる感じで使用しています。

対象商品 : 88173671
2018-12-14
用途: サヤエンドウの棚作り
農・林・水産業

家庭菜園でサヤエンドウを作っていますが、そのた棚としてネットを使用しています。編み目の大きさもちょうど良く、毎年多くのサヤエンドウを収穫しています。できれば、回り紐の色を分けてもらうと、再利用する際に簡単にネットが張れるのではないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88173671
2018-06-05
用途: 会社玄関用
卸売・小売業

自然な色と使いやすさ しっかり固定できる四隅取付ロープは長さも最適です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする