イノベックス(旧:ダイオ化成)
えんどうネット
(1件のレビュー)
エンドウ豆はじめ、各種つる野菜栽培に使用できる約15cm菱目のネットです。
用途
キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
寸法(m)
1.5×18
目合い(cm)
15菱目
内容量
1枚
注意
※燃えやすいので火気の近くで使用しないでください。
※突起物などに網がかかるとやぶれの原因になります。
※網がボタンなどにからまないようにご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88174012
-
1.5
18
白
ポリエチレン
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください