曜日別特売

ジョイントセット

ジョイントセット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ジョイントセット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ジョイントセット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ジョイントセット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用するロープとシャトルのセットです。
・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。

用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。仕様シャトル付き長さ(m)30寸法(m)30太さ(mm)1.5内容量1枚
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ご利用の際は、ネットの強度や使用上の安全性などを、お客様ご自身で確認の上、ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174186-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174186
2021-09-02
用途: 脱落防止用の網の縫い合わせ
井上鋼材株式会社

標準2mの網を4mにするため縫い合わせるために使用。
ちょっとした作業ですが、結構手間がかかりますが、この「針」はうまく作業できるよう工夫されており、楽に早くできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする