つなぎロープ

つなぎロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)つなぎロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)つなぎロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用する「ジョイントセット」の追加用ロープです。
・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。

用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。長さ(m)30寸法(m)30太さ(mm)1.5内容量1枚
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ご利用の際は、ネットの強度や使用上の安全性などを、お客様ご自身で確認の上、ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174195-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする