アイクリップ

アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成) アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成) アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)
(10件のレビュー)

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。

用途
・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
素材ポリプロピレン サイズ(cm)30×24×5 内容量1パック(100個)
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88174746 -
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88174746
2021-05-29
用途:
ハウスの内張りカーテンの開閉
農・林・水産業

ワイヤーにリングを取り付けやすく、開閉もスムーズです。

対象商品:
88174746
2020-10-31
用途:
防風ネット用
その他業種

保持がしっかりしており、強風でもネットが外れることがなく満足しています。

対象商品:
88174746
2020-07-21
用途:
寒冷紗の設置の為
農事組合法人富山野菜学園 様

発注後すぐに届き、大変助かりました。手頃の価格で使い易く重宝しました。

対象商品:
88174746
2019-04-08
用途:
防風ネットを吊るすのに使用
農・林・水産業

ぶどう棚の側面は防風ネットを、天井に防鳥ネットを張ったが、輪っかに防鳥ネットが絡んだ事が多かったが容易に絡みを直すことができました。

対象商品:
88174746
2018-08-18
用途:
日よけシートの留め具
運輸・通信業

日よけシートを吊るのに使用。挟んで留めるのに手ではきついので、ペンチを使用しました。簡単に挟めます。

対象商品:
88174746
2018-06-04
用途:
防風ネットを吊るすため
製造業

硬くて女性が素手でパチンと溜めるのは難しい。プライヤでパチンとネットにとめ、エクセル線にぶら下げた。ネット張りが楽になりそう。

1人が参考にしています
対象商品:
88174746
2017-08-31
用途:
りんごの日焼けにサンサンネットを支柱にかける際に使用。縦に下げるのでは無く横ばりに両方引き
農・林・水産業

取り付けが簡単尚強靭。トマトのハウスにも使えるかも、いや使えるな

対象商品:
88174746
2017-05-29
用途:
防風ネット張り
農・林・水産業

今までも防風ネットの固定に使用していました。ネットにクリップを取付けた後で、支持線に固定できるので作業性が良いと感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする