No.5L ロングドリル

No.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエムNo.5L ロングドリル - スターエム
(2件のレビュー)

穴あけ深さ400mmまで対応。

全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023570599六角軸99
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
102357141212六角軸1012
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
102357231515六角軸1215
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
102357321818六角軸1218
3,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
102357412121六角軸1221
4,620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
102357572424六角軸1224
5,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
660790375L-0606丸軸5.76
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
660790465L-0707丸軸6.77
2,640
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
660790555L-0808六角軸88
2,640
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
660790645L-10010六角軸1010
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
660790735L-11011六角軸1011
2,640
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
660790825L-13013六角軸1013
3,280
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
660790985L-19019六角軸1219
4,290
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
660791075L-22022六角軸1222
5,280
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66079037
2018-11-22
用途: ゴルフクラブのシャフト交換でシャフト内の深いところにある接着剤カスを取る
サービス業

木工用なのでちょっと削り能力が低いですが、目的はほぼ達成しました。
シャフトの口径に合わせ、もう少し太いのもリピートするかもしれません。

対象商品 : 10235723
2013-01-22
用途: 木工の穴あけ

400mmの梁に穴を開けたかったのでスムーズ開いてよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする