サンフレックス
スイベルバイス
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途
各種ワーク材の固定に使用します。
口幅(mm)
バイス/78
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
テーブルクランプ部/最大50
質量(g)
850
バイス能力(mm)
55×深さ30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151323
No.6150
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください