曜日別特売

ミーリングドリル 独製

ミーリングドリル 独製 - サンフレックス

ドイツ製ミーリングドリルです。

用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。直径(Φmm)6.3材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151402No.7101
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする