モーターカップリング 11x6

モーターカップリング 11x6 - サンフレックス
(1件のレビュー)

モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。

用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000穴径(mm)11×6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151341No.6301
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151341
2016-09-16
用途: バフ掛け。モーターとフレキシブルシャフトの接続。

運転中、トメネジが弛んで来るので事前に対策すると良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする