サンフレックス
モーター付フレキシブルシャフト
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途
フレキシブルシャフト付きモーターボックス
仕様
2段階変速、足踏スイッチ付
付属品
コレット/Φ3mm用、Φ6mm用
寸法(mm)
格納箱/240×300×340
質量(kg)
約10
長さ(m)
フレキ/1.5
モーター
AC100V/200W
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
8000/2900、9600/3500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88147981
No.201-PM
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください