木彫刻替刃(Wー400、H-033用)

木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用) - サンフレックス
(2件のレビュー)

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。

用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151506No.7833丸型9
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151515No.7834丸曲型12
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
88151524No.7835浅丸型11
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151533No.7836浅丸型14
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
88151542No.7837極浅丸型9
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151551No.7838極浅丸型12
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
88151567No.7841平刃4.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151576No.7842平刃6
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151585No.7843ナイフ刃6
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151594No.7844深丸刃3
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151603No.7846丸型6
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151533
2019-07-27
用途: サンフレックスの木彫りに使用している

彫り具合、切れ等全てが良い、ただ他のメーカーの器具には使用出来ないのが難点

対象商品 : 88151576
2017-04-17
用途: 木の彫刻

商品に問題はなく良く切れます ただ発送が遅い 注文したのを忘れるくらいでないと待てない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする