サンフレックス
木彫替刃(W-800専用)
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途
木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-800型、No.W-AN型
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151411
No.7811
平刃
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151427
No.7812
ナイフ刃
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151436
No.7813
ナイフ刃
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151445
No.7821
丸型
9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151463
No.7823
丸すくい型
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151481
No.7831
三角刃60°
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151497
No.7832
三角刃90°
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151454
No.7822
丸型
15
オープン
取扱い終了
返品不可
88151472
No.7824
丸すくい型
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください