SDSplus 快速スクレーパー

SDSplus 快速スクレーパー - Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー - Mokuba(小山刃物製作所)
(2件のレビュー)

用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。

用途
クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165856B-70ストレート刃
8,620
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88165865B-71R刃(フロア用)
8,905
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

快速スクレーパー
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165856
2021-05-07
用途: 内装床の塩ビタイル剥がしに使用
有限会社シンエイ建設

マキタの振動ドリル兼用機で使用しましたが、良かったです。刃先の消耗が思っていたより早いかなと! 研磨しながら使用するのでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 88165865
2015-09-07
用途: 接着剤はがし

期待通りの製品で、がんこにくっついた接着剤をはがすのにハツリ機に装着し使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする