タイガースポリマー
クリスタルホースE型
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。
用途
プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
粉体/粒体(ブラスチックベレット)
特性
耐静電/バキューム/透明性/圧送
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※E型はご使用期間中に内面摩耗によりアース線が露出しますとアース線の破片が輸送物に混入します。内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースと交換して下さい。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88169882
Φ38×1m
38.1
46.8
1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169891
Φ38×2m
38.1
46.8
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169907
Φ38×3m
38.1
46.8
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169916
Φ38×4m
38.1
46.8
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169925
Φ38×5m
38.1
46.8
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169934
Φ38×10m
38.1
46.8
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169943
Φ38×15m
38.1
46.8
15
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169952
Φ38×20m
38.1
46.8
20
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169961
Φ50×1m
50.8
61
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169977
Φ50×2m
50.8
61
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169986
Φ50×3m
50.8
61
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169995
Φ50×4m
50.8
61
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88170004
Φ50×5m
50.8
61
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88170013
Φ50×10m
50.8
61
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88170022
Φ50×15m
50.8
61
15
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88170031
Φ50×20m
50.8
61
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88169803
Φ32×1m
32
40.5
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169812
Φ32×2m
32
40.5
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169821
Φ32×3m
32
40.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169837
Φ32×4m
32
40.5
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169846
Φ32×5m
32
40.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169855
Φ32×10m
32
40.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169864
Φ32×15m
32
40.5
15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88169873
Φ32×20m
32
40.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88170047
Φ65×20m
63.5
75.4
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88170056
Φ75×20m
76.2
88.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。