曜日別特売

クリスタルホース静電W型

クリスタルホース静電W型 - タイガースポリマークリスタルホース静電W型 - タイガースポリマー
(2件のレビュー)

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。

用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174807Φ25×1m2531.81
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174816Φ25×2m2531.82
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174825Φ25×3m2531.83
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174834Φ25×4m2531.84
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174843Φ25×5m2531.85
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174852Φ25×10m2531.810
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174861Φ25×15m2531.815
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174877Φ25×20m2531.820
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174886Φ32×1m3240.51
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174895Φ32×2m3240.52
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174904Φ32×3m3240.53
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174913Φ32×4m3240.54
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174922Φ32×5m3240.55
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174931Φ32×10m3240.510
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174947Φ32×15m3240.515
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174956Φ32×20m3240.520
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174965Φ38×1m38.146.51
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174974Φ38×2m38.146.52
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174983Φ38×3m38.146.53
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88174992Φ38×4m38.146.54
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175001Φ38×5m38.146.55
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175017Φ38×10m38.146.510
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175026Φ38×15m38.146.515
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175035Φ38×20m38.146.520
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175044Φ50×1m50.8621
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175053Φ50×2m50.8622
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175062Φ50×3m50.8623
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175071Φ50×4m50.8624
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175087Φ50×5m50.8625
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175096Φ50×10m50.86210
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175105Φ50×15m50.86215
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175114Φ50×20m50.86220
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175123Φ60×1m60.5721
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175132Φ60×2m60.5722
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175141Φ60×3m60.5723
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175157Φ60×4m60.5724
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175166Φ60×5m60.5725
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175175Φ60×10m60.57210
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175184Φ60×15m60.57215
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175193Φ60×20m60.57220
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175202Φ65×1m63.576.51
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175211Φ65×2m63.576.52
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175227Φ65×3m63.576.53
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175236Φ65×4m63.576.54
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175245Φ65×5m63.576.55
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175254Φ65×10m63.576.510
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175263Φ65×15m63.576.515
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175272Φ65×20m63.576.520
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175281Φ75×1m76.2901
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175297Φ75×2m76.2902
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88175035
2017-08-07
用途: 経年劣化による交換
株式会社エースサービスサービス業

交換したい長さで、無駄なく使えるのが一番いいです。

対象商品 : 23550528
2017-06-10
用途: 集塵ダクトとして使用
昭和電子株式会社

思っていたよりも硬かったので、取り回しが出来ず他のダクトを買い直しました。
使用上の参考となる曲げRの情報が有ると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする