曜日別特売

タイパワーホースWS型

タイパワーホースWS型 - タイガースポリマータイパワーホースWS型 - タイガースポリマータイパワーホースWS型 - タイガースポリマー
(3件のレビュー)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。

用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー在庫状況次第で色が順次変更となります(ローズレッド→オレンジ)
※仕様については変更はございません
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。
※お届け先の地域によっては支店留めとなる場合がございます。
全68種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88175367Φ25×1m25.434..41
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175376Φ25×2m25.434..42
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175385Φ25×3m25.434..43
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175394Φ25×4m25.434..44
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175403Φ25×5m25.434..45
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175412Φ25×10m25.434..410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175421Φ25×15m25.434..415
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175437Φ25×20m25.434..420
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175446Φ32×1m31.8421
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175455Φ32×2m31.8422
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175464Φ32×3m31.8423
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175473Φ32×4m31.8424
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175482Φ32×5m31.8425
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175491Φ32×10m31.84210
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175507Φ32×15m31.84215
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175516Φ32×20m31.84220
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175525Φ38×1m38.1501
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175534Φ38×2m38.1502
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175543Φ38×3m38.1503
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175552Φ38×4m38.1504
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175561Φ38×5m38.1505
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175577Φ38×10m38.15010
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175586Φ38×15m38.15015
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175595Φ38×20m38.15020
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175604Φ38×50m38.15050
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175613Φ50×1m50.862.81
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175622Φ50×2m50.862.82
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175631Φ50×3m50.862.83
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175647Φ50×4m50.862.84
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175656Φ50×5m50.862.85
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175665Φ50×10m50.862.810
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175674Φ50×15m50.862.815
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175683Φ50×20m50.862.820
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175692Φ65×1m63.5781
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175701Φ65×2m63.5782
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175717Φ65×3m63.5783
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175726Φ65×4m63.5784
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175735Φ65×5m63.5785
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175744Φ65×10m63.57810
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175753Φ65×15m63.57815
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175762Φ65×20m63.57820
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175771Φ75×1m7691.41
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175787Φ75×2m7691.42
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175796Φ75×3m7691.43
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175805Φ75×4m7691.44
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175814Φ75×5m7691.45
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175823Φ75×10m7691.410
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175832Φ75×15m7691.415
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175841Φ75×20m7691.420
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88175857Φ75×50m7691.450
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88175613
2022-05-06
用途: 雨水の排水

狭い場所に使用するため、可とう性の良い商品を探していました。この商品は可とう性が良いため、取り廻しし易く重宝します。

対象商品 : 88175613
2020-05-16
用途: 灌漑用水の地下水汲み上げ配管
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

地下水汲み上げ配管とエンジンポンプを接続するのに使用しました。カムロックカプラー ホースシャンクを両端に付け使用。水がホース内を流れるのが見えるため、エアー混入が一目で分かります。曲がりが楽です。

対象商品 : 88175412
2017-05-14
用途: 船舶用のセントルのホース
松下鮮魚店

カナラインに比べて、中の補強ネットがほそいが、値段からみて、まあまあこんなもんです。使用に際して、問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする