音羽電機工業
電話回線用SPD
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21対応
用途
一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番
479-4346
使用電圧(V)
DC170(最大連続)
最大負荷電流(mA)
200
電圧防護レベル(V)
(線間)400、(対地間)500
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)
100
直列抵抗/線(Ω)
9.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176137
SL-T170J
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください