音羽電機工業
SR-GVJシリーズ
RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)
約90
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラス
クラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
C2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)
1.5以下
直列抵抗/線(Ω)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧防護レベル(V)
伝送帯域(MHz)
残留電圧(V)
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176146
SR-GV5J
(線間)45、(対地間)400
DC~140(周波数)
22
DC5.5
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
88176155
SR-GV12J
(線間)55、(対地間)400
DC~8(周波数)
32
DC12.6
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
74213746
SR-GV24J
(線間)150、(対地間)400以下
DC~80(周波数)
55
DC28
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください