協約寸法SPD

協約寸法SPD - 音羽電機工業
(1件のレビュー)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。

使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88176173LT-2T
22,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176173
2014-09-24
用途: 空調機制御盤に取り付けます。

コンパクトで助かります「

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする