音羽電機工業
スリムタイプ制御電源回路用SPD
用途
制御電源回路用AC・DC共用。
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
静電容量
電圧防護レベル(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176182
SL-Z12J
DC22.0(最大連続)
2500pF(参考値)
(線間)130、(対地間)600
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
88176191
SL-Z24J
DC35.0(最大連続)
6000pF(参考値)
(線間)170、(対地間)600
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
88176207
SL-Z48J
DC70.0(最大連続)
8500pF(参考値)
(線間)290、(対地間)600
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください