音羽電機工業
大電流信号回線用SPD
用途
大電流信号用、接点信号用。
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番
479-4338
使用電圧(V)
DC36.5(最大連続)
最大負荷電流(mA)
1000
周波数(MHz)
伝送DC~500(参考値)
電圧防護レベル(V)
(線間)80、(対地間)400
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)
60
直列抵抗/線(Ω)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176234
SL-KH24J
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください