曜日別特売

低圧用Pバルブ避雷器

低圧用Pバルブ避雷器 - 音羽電機工業

避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。
絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。
特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。

用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88176243PV-T1F
30,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする