音羽電機工業
電話端子台用SPDプラグ
用途
MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。
仕様
SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ
使用電圧(V)
(最大連続)DC170
最大負荷電流(mA)
120
電圧防護レベル(V)
(線間)350以下、(対地間)500以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA
残留電圧(V)
100以下
直列抵抗/線(Ω)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176261
SPU-T170J
¥
11,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください