分電盤用SPD

分電盤用SPD - 音羽電機工業分電盤用SPD - 音羽電機工業分電盤用SPD - 音羽電機工業分電盤用SPD - 音羽電機工業分電盤用SPD - 音羽電機工業分電盤用SPD - 音羽電機工業
(3件のレビュー)

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応

用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用電圧(V)
動作開始電圧(V)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88176277LT-3321個(最大連続)単相2線 130、250 AC、単相3線 110/220 AC、三相3線 250 AC480±10%1020約280
30,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
88176286LT-332S1個(最大連続)単相2線 130、250 AC、単相3線 110/220 AC、三相3線 250 AC480±10%1020約280
34,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
88176295LT-3341個三相3線 510 AC860±10%1020約280
47,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
08530743LT-334S1個三相3線 510 AC860±10%1020約280
71,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74213642LT-332Z1台--510約170
22,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
74213658LT-332ZS1台--510約210
27,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74213667LT-334Z1台--510約210
25,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
74213676LT-334ZS1台--510約210
29,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08530716LT-3321個----270
27,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08530734LT-3341個----270
29,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08530725LT-332S1個----270
28,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08530716LT-33288176277LT-332LT-332 分電盤用SPD 音羽電機工業 88176277分電盤用SPD音羽電機工業1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
08530734LT-33488176295LT-334LT-334 分電盤用SPD 音羽電機工業 88176295分電盤用SPD音羽電機工業1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
08530725LT-332S88176286LT-332SLT-332S 分電盤用SPD 音羽電機工業 88176286分電盤用SPD音羽電機工業1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74213642
2020-01-29
用途: 試作
製造業

外部分離機も扱っていただけると幸いです。
ご検討をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。検討させて頂きます。

対象商品 : 88176277
2016-07-14
用途: 分電盤の避雷
その他業種

丁寧な梱包、大変早い対応で助かります。

対象商品 : 88176277
2015-02-11
用途: 盤内設置
tsujiden

音羽製品がモノタロウで購入できて、たつかります。
製品に、関しては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする