音羽電機工業
放送回線用SPD
用途
スピーカー回路(ハイインピーダンス用)
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番
479-4320
使用電圧(V)
AC110(最大連続)
静電容量
10pF以下(参考値)
電圧防護レベル(V)
(線間)1000、(対地間)1000
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA
残留電圧(V)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88176304
SL-GZ110J
¥
23,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください