曜日別特売

電源用SPD LSシリーズ

電源用SPD LSシリーズ - 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ - 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ - 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ - 音羽電機工業

効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。

用途
工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証内容量1個
全13種類を絞り込む
最大使用電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
保護
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88176331LS-TE22FSAC2501300以下対地間(L-E間)単相2線100V、単相2線200V-
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157835LS-T1FSAC130800以下線間(L-L間)単相2線100V約95
13,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
01157844LS-T2FSAC2501300以下線間(L-L間)単相2線200V約105
13,000
9,398
10,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
88176347LS-TE32FSAC2501300以下対地間(L-E間)単相3線100/200V、三相3線200V-
41,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176356LS-TN33FSAC130/250800以下/1500以下線間(L-N間/L-L間)単相3線100/200V-
28,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
88176365LS-TL32FSAC2501500以下線間(L-L間)三相3線200V-
41,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
01157862LS-TE34FSAC5102500以下対地間(L-E間)三相3線400V-
59,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157896LS-TL34FSAC5102500以下線間(L-L間)三相3線400V-
59,800
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
01157878LS-TE42FSAC2501300以下対地間(L-E間)三相4線100/173V-
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01157905LS-TN42FSAC130/250800以下/1500以下線間(L-L間)三相4線100/173V-
41,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01157853LS-T4FSAC5102500以下--約120
19,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
01157887LS-TE44FSAC5102500以下対地間(L-E間)三相4線240/415V-
51,480
取扱い終了
返品不可
01157914LS-TN44FSAC250/5101300以下/2500以下線間(L-L間)三相4線240/415V-
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする