ガードマンⅡR型 エンド

ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業ガードマンⅡR型  エンド - マサル工業

●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。

用途●末端の閉塞に。形状エンド材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88185641GAE32ホワイト1.617.713.349.6
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
88185657GAE36ブラウン1.617.713.349.6
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185666GAE37ベージュ1.617.713.349.6
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185675GAE39チョコ1.617.713.349.6
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185684GAE3Wブラック1.617.713.349.6
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
88185693GAE42ホワイト2.220.514.965.2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185702GAE46ブラウン2.220.514.965.2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185711GAE47ベージュ2.220.514.965.2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185727GAE49チョコ2.220.514.965.2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185736GAE4Wブラック2.220.514.965.2
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185745GBE41グレー5.222.516.285.2
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185754GBE42ホワイト5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185763GBE43ミルキーホワイト5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185772GBE46ブラウン5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185781GBE47ベージュ5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
88185797GBE49チョコ5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185806GBE4Wブラック5.222.516.285.2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185815GAE51グレー3.821.520.780.2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185824GAE52ホワイト3.821.520.780.2
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185833GAE53ミルキーホワイト3.821.520.780.2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185842GAE56ブラウン3.821.520.780.2
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185851GAE57ベージュ3.821.520.780.2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185867GAE59チョコ3.821.520.780.2
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185876GAE5Wブラック3.821.520.780.2
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
88185501GAE11グレー0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185517GAE12ホワイト0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185526GAE13ミルキーホワイト0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185535GAE16ブラウン0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185544GAE17ベージュ0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185553GAE19チョコ0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185562GAE1Wブラック0.615.31028.6
330
取扱い終了
返品不可
88185571GAE21グレー0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185587GAE22ホワイト0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185596GAE23ミルキーホワイト0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185605GAE26ブラウン0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185614GAE27ベージュ0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185623GAE29チョコ0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185632GAE2Wブラック0.815.510.834.6
360
取扱い終了
返品不可
88185885GAE61グレー622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185894GAE62ホワイト622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185903GAE63ミルキーホワイト622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185912GAE66ブラウン622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185921GAE67ベージュ622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185937GAE69チョコ622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185946GAE6Wブラック622.724.495.2
720
取扱い終了
返品不可
88185955GAE71グレー112630125.4
1,110
取扱い終了
返品不可
88185964GAE72ホワイト112630125.4
1,110
取扱い終了
返品不可
88185973GAE73ミルキーホワイト112630125.4
1,110
取扱い終了
返品不可
88185982GAE76ブラウン112630125.4
1,110
取扱い終了
返品不可
88185991GAE77ベージュ112630125.4
1,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする