曜日別特売

ガードマンⅡコンセントボックス

ガードマンⅡコンセントボックス - マサル工業ガードマンⅡコンセントボックス - マサル工業

●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。

用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。ホワイト材質鋼板質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88185492GAK12
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする