(66件のレビュー)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。

用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
適合
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88186323GR1101グレー24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186332GR1102ホワイト24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186341GR1103ミルキーホワイト24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186357GR1106ブラウン24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186883GR11068シタン24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
680
539
593(税込)
当日出荷
特別運賃
88186366GR1107ベージュ24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186375GR1109チョコ24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186384GR110Wブラック24・Φ5までケーブル1条
・Φ5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
981000
530
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
88186393GR2101グレー30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186402GR2102ホワイト30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186411GR2103ミルキーホワイト30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186427GR2106ブラウン30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186892GR21068シタン30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
830
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
88186436GR2107ベージュ30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186445GR2109チョコ30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186454GR210Wブラック30・UTP0.5×4P×1条
・Φ5.5までケーブル1条
・Φ5.5まで通信線1条
・UTP0.5×2P×1条
1291000
580
479
527(税込)
当日出荷
特別運賃
88186463GR3101グレー45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
特別運賃
88186472GR3102ホワイト45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
特別運賃
88186481GR3103ミルキーホワイト45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
88186497GR3106ブラウン45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
特別運賃
88186901GR31068シタン45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
88186506GR3107ベージュ45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
949
1,044(税込)
当日出荷
特別運賃
88186515GR3109チョコ45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
特別運賃
88186524GR310Wブラック45・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
2471000
1,160
869
956(税込)
当日出荷
特別運賃
88186533GR4101グレー60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
88186542GR4102ホワイト60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
88186551GR4103ミルキーホワイト60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
88186567GR4106ブラウン60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
88186917GR41068シタン60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
88186576GR4107ベージュ60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
88186585GR4109チョコ60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
88186594GR410Wブラック60・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
3281000
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
88186603GRB4101グレー80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186612GRB4102ホワイト80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186621GRB4103ミルキーホワイト80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186637GRB4106ブラウン80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186926GRB41068シタン80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
2,270
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
88186646GRB4107ベージュ80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
特別運賃
88186655GRB4109チョコ80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
88186664GRB410Wブラック80・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
4741000
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186673GR5101グレー75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186682GR5102ホワイト75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186691GR5103ミルキーホワイト75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186707GR5106ブラウン75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186935GR51068シタン75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
2,300
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
88186716GR5107ベージュ75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186725GR5109チョコ75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186734GR510Wブラック75・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
4851000
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
88186743GR6101グレー90・VVF1.6×3C×6条
・VVF2.0×3C×5条
・同軸S-5C-FB×他条
・UTP0.5×4P×他条
・VVF2.6×3C×4条
5821000
2,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88186752GR6102ホワイト90・VVF1.6×3C×6条
・VVF2.0×3C×5条
・同軸S-5C-FB×他条
・UTP0.5×4P×他条
・VVF2.6×3C×4条
5821000
2,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 耐震対策
国立大学法人静岡大学教育・研究機関

安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…

2025-10-22
用途: 電話線の床配線時に使用しました
建設業・工事業

体重をかけても割れたりなどの破損する気配はなかったです。

2025-04-11
用途: 配線
運輸・通信業

どうしても床にLANケーブルを這わせたかったので、購入。床と接触部分には両面テープが無いので、ブチルタイプの強力な両面テープを使用し固定しました。

2が参考にしています
2024-12-27
用途: 床上を這っている配線のカバー
建設業・工事業

素材の肉厚も十分で、取付け後に台車等で通過しても強度的に不安なし。
丈夫さに加え、十字やT字のジョイントも用意されているので、取付け後の仕上がりに大満足です。

2025-02-26
用途: 床コードの整理用
株式会社スギタ教育・研究機関

床や壁の取り付けがしやすい。また、床掃除もしやすい。

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 配線の整理
製造業

床の配線がきれいに片付き満足しています。
色もサイズも豊富にあり、床に合わせて選べるのでとても助かります。
あとはT型L型の色展開を全色そろえていただけると大変ありがたいです。

2024-10-09
用途: コードを守る
咲屋クリエイティブファームサービス業

樹脂のような素材なので硬さと柔軟の中間で台車が乗っても気にならない。

対象商品 : 88186445
2024-03-27
用途: 配線管理
教育・研究機関

2本のLANをかくせて、室内がきれいになった。穴が空いていないので、先に釘を打ってから施工した。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする