曜日別特売

コンセント用引出フレーム

コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業コンセント用引出フレーム - マサル工業
(3件のレビュー)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。

用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88184013SFBK11グレー271個用1370
375
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
88184074SFBK21グレー442個用16116
750
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184022SFBK12ホワイト271個用1370
375
279
307(税込)
当日出荷
88184083SFBK22ホワイト442個用16116
750
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
88184031SFBK13ミルキーホワイト271個用1370
375
279
307(税込)
当日出荷
88184092SFBK23ミルキーホワイト442個用16116
750
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184047SFBK16ブラウン271個用1370
375
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
88184101SFBK26ブラウン442個用16116
750
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184056SFBK19チョコ271個用1370
375
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184117SFBK29チョコ442個用16116
750
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184065SFBK1Wブラック271個用1370
375
279
307(税込)
当日出荷
88184126SFBK2Wブラック442個用16116
750
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 既設コンセントの位置変更
ゼネラルスタッフオフィス株式会社サービス業

既設の情報コンセント(LAN)の位置を変更するために使用。
既設コンセントはブランクプレートで使用できなくし、露出配線(モール施工)でLANケーブルを引き回して別位置に情報コンセントを移設した。
当初、露出コンセントボックスで検討していたが、壁面からかなり飛び出るため、薄型のものを探して本商品にたどり着いた。
出幅は最小限で、同じメーカーのエフモールとも色味が同じため、きれいに仕上げることができた。

対象商品 : 88184022
2022-12-15
用途: 既存コンセントからの電源取り出しに使いました

いつも使っているのでとくに問題なく使用できました
配線だしのノックアウトがあるので切り込みも楽です

対象商品 : 88184022
2017-10-16
用途: 配線引出し

パナ製がメジャーですが、コンセントが東芝の白、壁も白なので色を合わせるためと価格でこれにしましたが、東芝の白よりもさらに白かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする