曜日別特売

テープ付ニューエフ・モール マガリ

テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリ - マサル工業

●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。

用途●木目色のモールを直角に接続する部材。形状曲ガリ材質PVC寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88181703SFTMEH056ツガ67.512.50号
480
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181712SFTMEH068シタン67.512.50号
480
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181721SFTMEH076ケヤキ67.512.50号
480
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181737SFTMEH156ツガ810171号
510
289
318(税込)
当日出荷
88181746SFTMEH168シタン810171号
510
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
88181755SFTMEH176ケヤキ810171号
510
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
88181764SFTMEH256ツガ1112222号
530
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181773SFTMEH268シタン1112222号
530
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181782SFTMEH276ケヤキ1112222号
530
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする