曜日別特売

ニュー・エフモール イリズミ

ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業ニュー・エフモール イリズミ - マサル工業
(16件のレビュー)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32007999SFMR01グレー0号278.814.1
145
81
89(税込)
当日出荷
32008008SFMR02ホワイト0号278.814.1
145
81
89(税込)
当日出荷
32008017SFMR03ミルキーホワイト0号278.814.1
145
81
89(税込)
当日出荷
32008026SFMR06ブラウン0号278.814.1
145
81
89(税込)
当日出荷
32008035SFMR09チョコ0号278.814.1
145
81
89(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
32008044SFMR0Wブラック0号278.814.1
145
81
89(税込)
当日出荷
88181825SFMR11グレー1号3011.519.2
150
80
88(税込)
当日出荷
11098001SFMR12ホワイト1号3011.519.2
150
82
90(税込)
当日出荷
11098017SFMR13ミルキーホワイト1号3011.519.2
150
82
90(税込)
当日出荷
11098026SFMR16ブラウン1号3011.519.2
150
82
90(税込)
当日出荷
88181834SFMR19チョコ1号3011.519.2
150
80
88(税込)
当日出荷
88181843SFMR1Wブラック1号3011.519.2
150
80
88(税込)
当日出荷
88181852SFMR21グレー2号3313.624.4
155
82
90(税込)
当日出荷
11098035SFMR22ホワイト2号3313.624.4
155
88
97(税込)
当日出荷
11098044SFMR23ミルキーホワイト2号3313.624.4
155
88
97(税込)
当日出荷
11098053SFMR26ブラウン2号3313.624.4
155
94
103(税込)
当日出荷
88181861SFMR29チョコ2号3313.624.4
155
82
90(税込)
当日出荷
88181877SFMR2Wブラック2号3313.624.4
155
82
90(税込)
当日出荷
88181886SFMR31グレー3号3615.728.6
190
109
120(税込)
当日出荷
11098062SFMR32ホワイト3号3615.728.6
190
109
120(税込)
当日出荷
11098071SFMR33ミルキーホワイト3号3615.728.6
190
109
120(税込)
当日出荷
11098087SFMR36ブラウン3号3615.728.6
190
109
120(税込)
当日出荷
88181895SFMR39チョコ3号3615.728.6
190
109
120(税込)
当日出荷
88181904SFMR3Wブラック3号3615.728.6
190
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
88181913SFMR41グレー4号601836.2
490
309
340(税込)
13日以内出荷
返品不可
88181922SFMR42ホワイト4号601836.2
490
309
340(税込)
当日出荷
88181931SFMR43ミルキーホワイト4号601836.2
490
309
340(税込)
当日出荷
88181947SFMR46ブラウン4号601836.2
490
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181956SFMR49チョコ4号601836.2
490
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181965SFMR4Wブラック4号601836.2
490
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: モールジョイント取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

安価な値段で簡単に取り付けができます。見栄えが良く見えるのでオススメです。

対象商品 : 32008026
2024-03-11
用途: 角部の配線カバー
製造業

直線モールだと加工が必要だがイリズミだと見た目にも綺麗に収まる。

対象商品 : 11098001
2023-01-26
用途: 配線隠し
その他業種

配線モールに簡単に設置できます。見た目も悪くはないですよ。想像以上にしっくりしてます。

対象商品 : 11098001
2022-07-20
用途: LAN配線作業
kame-ICTサポート建設業・工事業

ニューエフモールは使いやすいので愛用しています。
特にマガリや角はカバーがあると見栄えが良くなります

対象商品 : 11098026
2021-05-27
用途: 露出配線に

トイレ内の換気扇用電源が露出になっていましたが、イリズミを使い綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 11098062
2021-10-04
用途: DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICEサービス業

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 11098017
2021-01-21
用途: 屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品 : 11098026
2020-05-15
用途: 配線工事
サービス業

近くのホームセンターに置いてないので助かります。モールの繋ぎ目が美しく仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする