曜日別特売

ニュー・エフモール 分岐

ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業ニュー・エフモール 分岐 - マサル工業
(1件のレビュー)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。

用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ケーブルの接続工事には使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88183112SFMT21グレー25B型5025
355219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183121SFMT22ホワイト25B型5025
355219
219
241(税込)
当日出荷
88183137SFMT23ミルキーホワイト25B型5025
355219
219
241(税込)
当日出荷
88183146SFMT26ブラウン25B型5025
355219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183155SFMT29チョコ25B型5025
355219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183164SFMT2Wブラック25B型5025
355219
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183051SFMT11グレー12A型3515
250139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183067SFMT12ホワイト12A型3515
250149
149
164(税込)
当日出荷
88183076SFMT13ミルキーホワイト12A型3515
250149
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
残り2点です
88183085SFMT16ブラウン12A型3515
250139
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183094SFMT19チョコ12A型3515
250149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183103SFMT1Wブラック12A型3515
250149
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 電気工事作業
その他業種

発送が早いので、急な作業部材の発注に大変助かってます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする