光
配線カバー
軽量・加工性に優れています。
用途
装飾用資材・補強部材・補修部材に。
トラスコ品番
850-1588
材質
エンビ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
16.2
全長(mm)
1000
色
グレー
縦(mm)
9.1
横(mm)
16
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383309
LC1603
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください