曜日別特売

マルチコーナー

マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業マルチコーナー - マサル工業
(1件のレビュー)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。

用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88183471NMC11グレー
790419
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183487NMC12ホワイト
790419
419
461(税込)
当日出荷
88183496NMC13ミルキーホワイト
790419
419
461(税込)
当日出荷
88183505NMC16ブラウン
790419
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183514NMC19チョコ
790419
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183523NMC1Wブラック
790419
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88183487
2025-09-17
用途: 天井からの配線引き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

かなかなサイズがマッチする製品が販売されておりません。ちょっと大きめと思いましたが、結果、ピッタリでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする