マルチコンビ

マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業マルチコンビ - マサル工業
(2件のレビュー)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。

用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88183417MCB11グレー
660
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183426MCB12ホワイト
660
409
450(税込)
当日出荷
88183435MCB13ミルキーホワイト
660
409
450(税込)
当日出荷
88183444MCB16ブラウン
660
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183453MCB19チョコ
660
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183462MCB1Wブラック
660
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88183426
2024-06-23
用途: 天井のモール配線時、ボックスへの接続に使用
株式会社シティリンクスその他業種

本来の使用用途とは少し異なるが、同社のモールと電源ボックスへの接続部目隠しとして使用しました。
施工としては天井へ同社の「ポン太郎」と「ニューエフモール」で施工を行った上での取り付けです。
同様の商品が他になく、とても助かりました。
ただカバー部が少し外れやすいことや。モールとの組み合わせが微妙に合わないあたりが少し不満くらい。
ポン太郎が使いやすかったので、ポン太郎も使用出来れば有難い。

対象商品 : 88183444
2021-07-17
用途: 電線の保護
その他業種

1個で多種のケーブルカバーサイズに対応出来るので、非常に便利です。
ただし、幅17mm~22mmのカバーに装着時、出っ張るので外観的にスマートさに欠けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする