曜日別特売

ガードマンⅡR型 平面マガリ

ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリ - マサル工業
(1件のレビュー)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88184135GAM111袋(2個)平面曲ガリグレーABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88184144GAM121袋(2個)平面曲ガリホワイトABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
88184153GAM131袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
88184162GAM161袋(2個)平面曲ガリブラウンABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
88184171GAM171袋(2個)平面曲ガリベージュABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88184187GAM191袋(2個)平面曲ガリチョコABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184196GAM1W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS279.255.5
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184205GAM211袋(2個)平面曲ガリグレーABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184214GAM221袋(2個)平面曲ガリホワイトABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184223GAM231袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184232GAM261袋(2個)平面曲ガリブラウンABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184241GAM271袋(2個)平面曲ガリベージュABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184257GAM291袋(2個)平面曲ガリチョコABS331061.5
オープン
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
88184266GAM2W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS331061.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
88184275GAM321袋(2個)平面曲ガリホワイトABS4812.576.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
88184284GAM361袋(2個)平面曲ガリブラウンABS4812.576.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88184293GAM371袋(2個)平面曲ガリベージュABS4812.576.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88184302GAM391袋(2個)平面曲ガリチョコABS4812.576.5
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88184311GAM3W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS4812.576.5
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
88184327GAM421袋(2個)平面曲ガリホワイトABS6414.599
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184336GAM461袋(2個)平面曲ガリブラウンABS6414.599
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184345GAM471袋(2個)平面曲ガリベージュABS6414.599
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184354GAM491袋(2個)平面曲ガリチョコABS6414.599
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184363GAM4W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS6414.599
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184372GBM411袋(2個)平面曲ガリグレーABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184381GBM421袋(2個)平面曲ガリホワイトABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184397GBM431袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88184406GBM461袋(2個)平面曲ガリブラウンABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184415GBM471袋(1個)平面曲ガリベージュABS8416129
710
689
758(税込)
当日出荷
88184424GBM491袋(2個)平面曲ガリチョコABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184433GBM4W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS8416129
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
88184442GAM511袋(2個)平面曲ガリグレーABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88184451GAM521袋(2個)平面曲ガリホワイトABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
88184467GAM531袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88184476GAM561袋(2個)平面曲ガリブラウンABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
88184485GAM571袋(2個)平面曲ガリベージュABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88184494GAM591袋(2個)平面曲ガリチョコABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88184503GAM5W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS7920.3114
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88184512GAM611袋(2個)平面曲ガリグレーABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88184521GAM621袋(2個)平面曲ガリホワイトABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88184537GAM631袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88184546GAM661袋(2個)平面曲ガリブラウンABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184555GAM671袋(2個)平面曲ガリベージュABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88184564GAM691袋(2個)平面曲ガリチョコABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88184573GAM6W1袋(2個)平面曲ガリブラックABS94.624.3152.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88184582GAM711袋(2個)平面曲ガリグレーABS124.629.8172.3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88184591GAM721袋(2個)平面曲ガリホワイトABS124.629.8172.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184607GAM731袋(2個)平面曲ガリミルキーホワイトABS124.629.8172.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184616GAM761袋(2個)平面曲ガリブラウンABS124.629.8172.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184625GAM771袋(2個)平面曲ガリベージュABS124.629.8172.3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88184546
2017-04-22
用途: 破損による取り替え
サービス業

左右の少し出ているところが、すぐに壊れてしまうための満足度です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする