マサル工業
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途
●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。
材質
難燃ABS
寸法L(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88183891
SFBC11
グレー
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183952
SFBC21
グレー
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183907
SFBC12
ホワイト
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
88183961
SFBC22
ホワイト
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
88183916
SFBC13
ミルキーホワイト
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
88183977
SFBC23
ミルキーホワイト
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88183925
SFBC16
ブラウン
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183986
SFBC26
ブラウン
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183934
SFBC19
チョコ
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88183995
SFBC29
チョコ
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183943
SFBC1W
ブラック
36
1個用
16.3
70
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
88184004
SFBC2W
ブラック
56
2個用
16.5
116
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください