曜日別特売

K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用)

K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服K20502 ブルゾン (男女共通)(秋冬用) - 大川被服

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。
男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。
SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、内ペン差し種別長袖ブルゾンシリーズKansaiuniformK20502シリーズ混率(%)ポリエステル100生地エコツイル(帯電防止糸混入)生地性能帯電名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88198311K20502スミクロSS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198327K20502スミクロS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198336K20502スミクロM
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198345K20502スミクロL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198354K20502スミクロLL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198363K20502ベージュSS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198372K20502ベージュS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198381K20502ベージュM
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198397K20502ベージュL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198406K20502ベージュLL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198415K20502エンジSS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198424K20502エンジS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198433K20502エンジM
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198442K20502エンジL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198451K20502エンジLL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198467K20502ネイビーSS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198476K20502ネイビーS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198485K20502ネイビーM
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198494K20502ネイビーL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198503K20502ネイビーLL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198512K20502グレーSS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198521K20502グレーS
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198537K20502グレーM
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198546K20502グレーL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88198555K20502グレーLL
13,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする