大川被服
K20605 レディーススラックス (秋冬用)
好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
スラックス
シリーズ
KansaiuniformK20502シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
生地
エコツイル(帯電防止糸混入)
生地性能
帯電
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
色
グレー
スミクロ
ネイビー
ベージュ
ウエスト(cm)
選択してください
50~54
54~62
62~68
68~74
74~80
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88198844
K20605
スミクロ
70
50~54
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198853
K20605
スミクロ
70
54~62
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198862
K20605
スミクロ
70
62~68
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198871
K20605
スミクロ
73
68~74
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198887
K20605
スミクロ
74
74~80
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198941
K20605
ネイビー
70
50~54
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198957
K20605
ネイビー
70
54~62
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198966
K20605
ネイビー
70
62~68
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198975
K20605
ネイビー
73
68~74
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198984
K20605
ネイビー
74
74~80
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198993
K20605
グレー
70
50~54
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199002
K20605
グレー
70
54~62
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199011
K20605
グレー
70
62~68
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199027
K20605
グレー
73
68~74
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199036
K20605
グレー
74
74~80
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198896
K20605
ベージュ
70
50~54
¥
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198905
K20605
ベージュ
70
54~62
¥
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198914
K20605
ベージュ
70
62~68
¥
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198923
K20605
ベージュ
73
68~74
¥
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198932
K20605
ベージュ
74
74~80
¥
13,400
取扱い終了
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください