曜日別特売

K90202 ブルゾン (秋冬用)

K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K90202 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話専用ポケット、内ポケット、ダブルポケット、ペン差し、ポケット付ペン差し種別長袖ブルゾンシリーズKansaiuniformK90202シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地交織ツイル(帯電防止糸混入)名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88199291K90202ネイビーS
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199307K90202ネイビーM
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199316K90202ネイビーL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199325K90202ネイビーLL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199334K90202アイボリーS
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199343K90202アイボリーM
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199352K90202アイボリーL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199361K90202アイボリーLL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199377K90202オークS
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199386K90202オークM
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199395K90202オークL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199404K90202オークLL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199413K90202グレーS
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199422K90202グレーM
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199431K90202グレーL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199447K90202グレーLL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199456K90202グリーンS
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199465K90202グリーンM
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199474K90202グリーンL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88199483K90202グリーンLL
13,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする