K90205 スラックス (秋冬用)

K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服K90205 スラックス (秋冬用) - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)79種別スラックスシリーズKansaiuniformK90202シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地交織ツイル(帯電防止糸混入)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88199492K90205ネイビー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199501K90205ネイビー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199517K90205ネイビー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88199526K90205ネイビー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88199535K90205ネイビー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199544K90205ネイビー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199553K90205ネイビー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199562K90205アイボリー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199571K90205アイボリー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199587K90205アイボリー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199596K90205アイボリー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199605K90205アイボリー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199614K90205アイボリー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199623K90205アイボリー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199632K90205オーク70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199641K90205オーク73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199657K90205オーク76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199666K90205オーク79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199675K90205オーク82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199684K90205オーク85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199693K90205オーク88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199702K90205グレー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199711K90205グレー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199727K90205グレー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199736K90205グレー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199745K90205グレー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88199754K90205グレー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199763K90205グレー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199772K90205グリーン70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199781K90205グリーン73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
裾上げ可
88199797K90205グリーン76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199806K90205グリーン79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199815K90205グリーン82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199824K90205グリーン85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88199833K90205グリーン88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする