曜日別特売

K80802 ブルゾン (秋冬用)

K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服K80802 ブルゾン (秋冬用) - 大川被服

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで、人も企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背裏メッシュ、ノーフォーク、携帯電話専用ポケット、内ペン差し、ポケットペン差し種別長袖ブルゾンシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)生地性能軽量、帯電名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88197164K80802ネイビーSS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197173K80802ネイビーS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197182K80802ネイビーM
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197191K80802ネイビーL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197207K80802ネイビーLL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197216K80802グリーンSS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197225K80802グリーンS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197234K80802グリーンM
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197243K80802グリーンL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197252K80802グリーンLL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197313K80802グレーSS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197322K80802グレーS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197331K80802グレーM
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197347K80802グレーL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197356K80802グレーLL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197365K80802モスグリーンSS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197374K80802モスグリーンS
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197383K80802モスグリーンM
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197392K80802モスグリーンL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197401K80802モスグリーンLL
13,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
88197261K80802オークSS
12,400
取扱い終了
名入れ可
88197277K80802オークS
12,400
取扱い終了
名入れ可
88197286K80802オークM
12,400
取扱い終了
名入れ可
88197295K80802オークL
12,400
取扱い終了
名入れ可
88197304K80802オークLL
12,400
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする