K80805 スラックス (秋冬用)

K80805 スラックス (秋冬用) - 大川被服K80805 スラックス (秋冬用) - 大川被服K80805 スラックス (秋冬用) - 大川被服K80805 スラックス (秋冬用) - 大川被服K80805 スラックス (秋冬用) - 大川被服

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)74仕様携帯電話専用ポケット種別スラックスシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)生地性能軽量、帯電裾上げ股下(実寸)(cm)79/95F内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88197417K80805ネイビー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197426K80805ネイビー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197435K80805ネイビー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197444K80805ネイビー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197453K80805ネイビー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197462K80805ネイビー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197471K80805ネイビー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197487K80805グリーン70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197496K80805グリーン73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197505K80805グリーン76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197514K80805グリーン79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197523K80805グリーン82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197532K80805グリーン85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197541K80805グリーン88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197627K80805グレー70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197636K80805グレー73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197645K80805グレー76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197654K80805グレー79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197663K80805グレー82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197672K80805グレー85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197681K80805グレー88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197697K80805モスグリーン70
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197706K80805モスグリーン73
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197715K80805モスグリーン76
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197724K80805モスグリーン79
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197733K80805モスグリーン82
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197742K80805モスグリーン85
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197751K80805モスグリーン88
10,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197557K80805オーク70
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197566K80805オーク73
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197575K80805オーク76
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197584K80805オーク79
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197593K80805オーク82
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197602K80805オーク85
10,200
取扱い終了
裾上げ可
88197611K80805オーク88
10,200
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする