K80806 パッチスラックス (秋冬用)

K80806 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K80806 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K80806 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K80806 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服K80806 パッチスラックス (秋冬用) - 大川被服

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)74仕様ダブルポケット種別スラックスシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)生地性能軽量、帯電裾上げ股下(実寸)(cm)79/95F内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88197767K80806ネイビー70
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197776K80806ネイビー73
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197785K80806ネイビー76
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197794K80806ネイビー79
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197803K80806ネイビー82
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197812K80806ネイビー85
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197821K80806ネイビー88
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197837K80806グリーン70
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197846K80806グリーン73
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197855K80806グリーン76
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197864K80806グリーン79
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197873K80806グリーン82
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197882K80806グリーン85
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197891K80806グリーン88
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197977K80806グレー70
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197986K80806グレー73
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197995K80806グレー76
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198004K80806グレー79
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198013K80806グレー82
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198022K80806グレー85
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198031K80806グレー88
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198047K80806モスグリーン70
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198056K80806モスグリーン73
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198065K80806モスグリーン76
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198074K80806モスグリーン79
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198083K80806モスグリーン82
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198092K80806モスグリーン85
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198101K80806モスグリーン88
11,300
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88197907K80806オーク70
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197916K80806オーク73
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197925K80806オーク76
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197934K80806オーク79
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197943K80806オーク82
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197952K80806オーク85
10,900
取扱い終了
裾上げ可
88197961K80806オーク88
10,900
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする