K80605 レディーススラックス (秋冬用)

K80605 レディーススラックス (秋冬用) - 大川被服K80605 レディーススラックス (秋冬用) - 大川被服K80605 レディーススラックス (秋冬用) - 大川被服K80605 レディーススラックス (秋冬用) - 大川被服K80605 レディーススラックス (秋冬用) - 大川被服

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)73仕様携帯電話専用ポケット種別スラックスシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)生地性能軽量、帯電裾上げ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88198117K80605ネイビー58~62
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198126K80605ネイビー62~66
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198135K80605ネイビー66~70
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198144K80605ネイビー70~74
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198153K80605グリーン58~62
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198162K80605グリーン62~66
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198171K80605グリーン66~70
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198187K80605グリーン70~74
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198232K80605グレー58~62
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198241K80605グレー62~66
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198257K80605グレー66~70
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198266K80605グレー70~74
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198275K80605モスグリーン58~62
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198284K80605モスグリーン62~66
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198293K80605モスグリーン66~70
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198302K80605モスグリーン70~74
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
88198196K80605オーク58~62
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198205K80605オーク62~66
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198214K80605オーク66~70
13,400
取扱い終了
裾上げ可
88198223K80605オーク70~74
13,400
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする