曜日別特売

K10070 カンサイ軽防寒

K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服K10070 カンサイ軽防寒 - 大川被服
(1件のレビュー)

どこをとっても隙のない心強い仕上がりはまさに”寛斎クオリティ”。
現場で働く誇り高きワーカーたちへ山本寛斎が発信する「軽防寒」の新しいスタイルです。
8ヵ所に配置されたポケットや引き裂き強度に優れた素材、保温性に優れた裏地使いなど、どこをとっても隙のない心強い仕上がりは、まさに”寛斎クオリティ”。多くのファンを持つ寛斎独特の配色やデザインを心ゆくまで体感してください。

仕様フリース襟裏、ディンプルメッシュ、スリットポケット種別防寒ジャケット混率(%)ポリエステル100機能防寒生地リップストップ生地性能保温、軽量内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88199045K10070コンS
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199054K10070コンM
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199063K10070コンL
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199072K10070コンLL
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199167K10070クロS
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199176K10070クロM
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199185K10070クロL
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199194K10070クロLL
18,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
88199081K10070アイボリーS
17,600
取扱い終了
88199097K10070アイボリーM
17,600
取扱い終了
88199106K10070アイボリーL
17,600
取扱い終了
88199115K10070アイボリーLL
17,600
取扱い終了
88199124K10070シルバーS
14,800
取扱い終了
メーカー直送
88199133K10070シルバーM
14,800
取扱い終了
メーカー直送
88199142K10070シルバーL
14,800
取扱い終了
メーカー直送
88199151K10070シルバーLL
14,800
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88199072
2016-12-08
用途: トラック運転時、荷物の積み降ろし時
製造業

想定外に薄い感じ、中綿等が入ってないので 車両運転時は快適です。が、積み降ろし等で寒風の中に出るのには少し頼りない感じがします。機能よりkansaiデザインにこだわる人向けですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする