パンチングゴミ受け 銅製

パンチングゴミ受け 銅製 - WATER AREA
(4件のレビュー)
適合排水口径(Φmm)125~145材質(本体)純銅質量(g)131外径×高さH(Φmm×mm)約145×45材質(枠)18-8ステンレスアズワン品番64-4070-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193734
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-29
用途: キッチン
その他業種

買ってまもなく中央部分が黒く変色…サビをさけ少し高めのこちらを購入したのですが残念です。

対象商品 : 88193734
2023-07-26
用途: シンク排水口145タイプのゴミ受け交換

銅の純度が高いほど、必ず黒ずみが発生します。
しかも、漂白剤がかかってしまいあっという間に黒くなりました。
しかし、クエン酸と塩でこすると8割がた戻りました。
排水口のぬめり防止にもクエン酸が良いようです。
とにかく、黒ずんでも効果には一切影響はないです。
耐久性については長期間使用しないと分かりませんが、丈夫そうなので楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 88193734
2020-02-14
用途: 古い流し台のゴミ受けが変形したので交換

古い物は銅のみで出来ているので、縁が変形し易いものでした。
今回のものは縁がステンレスで出来ているので、強度がありそうで満足しています。

1が参考にしています
2023-03-17
用途: ゴミ受け
その他業種

使用して1日目で黒い染みが中央部分に段々増え2日目に洗っても落ちずこんなにも早く汚れた感じになりました。ガッカリ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする