フェイブ
18-8ステンレス製 ハンディザル
メッシュ
14
材質(本体)
18-8ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
質量(g)
本体寸法(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88195362
16cm
14
157
Φ165×275×72
16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88195371
19cm
14
202
Φ195×316×92
19
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください